持ち手付きゴミ箱角型

(6件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27530729 品番 N155J-B
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!

容量(L)13 ブルー 材質ポリプロピレン 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 形状角型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×304×350 グリーン購入法適合 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
事務所で使用

事務職のため、丸型だと週一のゴミ回収までにゴミがパンパン!角型だとデスクに収まりが良く沢山入ってすごくいい。

2024-09-24
用途:
屋外でのゴミ箱として使用
製造業

値段の割にしっかりしているので、屋外でも十分使えそうです。
ほどよい高さもあり、大変満足です。

対象商品:
27530713
2024-03-10
用途:
デスク横に設置
サイマサロン パドマ 様 (サービス業)

デスクの横にフィットして邪魔になりません
ラベルを剥がして使いたいと思いましたが、綺麗に剥がせるシールではなかった為、ラベルが綺麗に剥がせるタイプのものだと嬉しいです

対象商品:
27530738
2024-05-24
用途:
ゴミ箱
とみやま歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズぴったり
持ち手が付いて使いやすい
買って良かった

対象商品:
27530853
2022-10-11
用途:
農業収穫分別作業

農業で出荷花の水揚げに採用、倒れないので重宝しております。

対象商品:
27530853
2019-06-20
用途:
ホースカット作業時
株式会社パワーテクノ 様

作業台の下に置いて、作業で出た端尺などを処分する際に、持ち手があるので簡単に手前に引く事ができます。またサイズも台とゴミ箱の間の隙間もちょうど良く作業がし易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする