コーンバー

(9件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 27531018 品番 N164J-R/W-5
参考基準価格(税別)¥3,889 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽量タイプのコーンバー。

赤/白 直径(Φmm)×長さ(m)(外寸)34×2.11 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ABS、PE 質量(g)約290 リング内径(Φmm)約83 商品タイプ業務用パック
注意
※個人宅配送不可、配達には屋号が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27531009
2024-01-13
用途:
道路境界のバリケードに使用

前回も購入しているのですが、1年程度で劣化しひび割れが生じてしまいます。常時外に設置している場合、どのくらいの耐久性があるのか逆にお聞きしたいです。

対象商品:
27530948
2024-04-04
用途:
駐車場の車止め
卸売・小売業

思ったより短めですが役目は十分果たします。何より安い。

対象商品:
27530948
2021-08-20
用途:
進入禁止表示に

安いのでリピート購入です。安価ですが壊れませんね。ただし、黄色の帯部分は直射日光に当たり続けていると日焼けして白くなってきます。そういう時は蛍光の黄色テープを張って使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
27531009
2021-11-17
用途:
土砂崩れの現場、地盤沈下の場所、道幅の狭い道の危険箇所
教育・研究機関

軽くて持ち運びやすい。コーンを簡単につなぐことが出来便利。

対象商品:
27530966
2020-07-12
用途:
駐輪場の区画
医療・福祉・介護関連業

以前使用していたものは経年変化で折れやすくなり子どものいたずらで破損しました。耐候性の優れた物が望ましいです。

対象商品:
27530948
2020-08-20
用途:
駐車場
サービス業

安価であったが、見栄えも悪くなく使いやすくて良い。

対象商品:
27531009
2019-12-12
用途:
ビル周辺の駐輪禁止のため
カネサプランニング株式会社 様 (サービス業)

今回、三角コーンと一緒に購入し設置しました。三角コーンに駐輪禁止のステッカー付を購入した事もあり、抑止する事ができました。コンバーの中間にも駐輪禁止など文字があるとさらに良いと思いますので、ご検討ください。

対象商品:
27531018
2020-01-28
用途:
工場内の規制時
株式会社クニヨシ 様

工場内の規制エリアを設ける際カラーコーンと同時に使用、重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする