ジョインテックス
ジョインテックスの 軍手
ジョインテックスの 綿混・混紡軍手
軍手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(360双)
注文コード
27531045
品番
N035J-360
参考基準価格(税別)
¥22,582
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ベーシックな600gタイプ作業用軍手!!
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
材質
ポリエステル、綿、他
色
白
質量(g)
20000
質量(g/ダース)
約600/打
入数(双)
360
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
業務用パック