スマートバリュー
スマートバリューの 軍手
スマートバリューの 綿混・混紡軍手
軍手エコノミー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(720双)
注文コード
27531063
品番
N160J-720
参考基準価格(税別)
¥26,374
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
価格にこだわった作業用軍手!
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8.5
材質
ポリエステル、綿、他
色
白
質量(g)
28000
質量(g/ダース)
約450/打
入数(双)
720
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
業務用パック
商品説明動画
製品紹介 軍手エコノミー
参考になった