軍手エコノミー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12双) 注文コード 27531079 品番 N160J-12
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

価格にこだわった作業用軍手!

全長(cm)約23 中指長(cm)約8.5 材質ポリエステル、綿、他 質量(g/ダース)約450/打 入数(双)12 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー

商品説明動画

製品紹介 軍手エコノミー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする