3/22より値下げ!現場を応援

救急セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27531185 品番N119J
参考基準価格(税別)¥3,628 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) 値下げ
3,298

携帯しやすいコンパクトな救急セット!!いざという時の7つ道具が入っています。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー セット内容救急三角巾(105×105×150cm)、消毒スプレー50mL、サージカルテープ(幅1.2cm×長9m)、滅菌カットガーゼM(7.5×7.5cm)1枚パック×5、救急絆(19×72mm)10枚、ポリ手袋(全長25cm)6枚、救急法の基礎知識ブック 外寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×215×145
注意
※商品単品のパッケージは変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:35
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27531185
2024-08-19
用途:
オフィスの救急用
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

箱はすでにあるのに、箱入りや袋入りのものばかり。中身だけはなかなかないので、よかったです。 必要最小限ですが、プラスできるようなセットになっているともっといいかな、と思います。

対象商品:
27531185
2022-11-22
用途:
作業安全対策
農・林・水産業

消耗品なので、このセットはとてもコスパが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27531185
2021-01-04
用途:
建築作業時のけが時
建設業・工事業

木工加工時のけが時に、緊急補修時に使用するために、前もって購入した。

対象商品:
27531185
2020-03-05
用途:
キャンプ、登山時の携帯用
教育・研究機関

コンパクトでリュックの中にもすんなりと収納できます。アウトドア用として便利だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする