スリッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10足) 注文コード 27531219 品番 N117J-DW
参考基準価格(税別)¥8,497 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

定番のレザー調スリッパ。

サイズ(cm)26.5(内寸) 機能抗菌 ダークワイン 材質PVC 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 高さ(cm)(かかと)約3.0 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする