スマートバリュー
スマートバリューの スリッパ
スマートバリューの 業務用スリッパ
スリッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10足)
注文コード
27531255
品番
N117J-WHGY
参考基準価格(税別)
¥8,497
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
定番のレザー調スリッパ。
サイズ(cm)
26.5(内寸)
機能
抗菌
色
ホワイトグレー
材質
PVC
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
高さ(cm)
(かかと)約3.0
靴タイプ
スリッパ