スマートバリュー
スマートバリューの スリッパ
スマートバリューの 業務用スリッパ
スリッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(30足)
注文コード
27531316
品番
N117J-CB-3P
参考基準価格(税別)
¥24,056
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定番のレザー調スリッパ。
サイズ(cm)
26.5(内寸)
機能
抗菌
色
キャメルブラウン
材質
PVC
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
高さ(cm)
(かかと)約3.0
商品タイプ
業務用パック
靴タイプ
スリッパ