ドアストッパー 先厚型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27531386 品番N036J-120
参考基準価格(税別)¥912 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ドアの解放時に便利なドアストッパー。使わない時は金属製ドアにつけておくことができます。(マグネット付)

仕様JOINTEXオリジナル 適合ドア隙間約40mmまで 材質天然ゴム、マグネット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×120×45

商品説明動画

製品紹介 ドアストッパー 先厚型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27531386 N036J-120 18935806 - ドアストッパー 天然ゴム製 マグネット付き モノタロウ ドアストッパー 天然ゴム製 マグネット付き モノタロウ 1個 359 税込395 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27531386
2021-12-06
用途:
台車とうで運搬の際
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

ドアストッパーとしては、良いのだが磁石が弱くて台車またはボディーに止めておくことができない。これなら磁石なしで販売したほうがよっぽどいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする