スマートバリュー
スマートバリューの アイケア
スマートバリューの 老眼鏡
老眼鏡3点セット(ケース付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27531395
品番
N888J
参考基準価格(税別)
¥13,412
販売価格(税込)
¥13,728
販売価格(税別)
¥
12,480
バスケットに入れる
受付、公共施設などに好評の老眼鏡とスタンドケースセット。ペン立て付。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
度数
黄(強)4.0、青(中)2.5、赤(弱)1.5
セット内容
老眼鏡3点、スタンドケース
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×70×90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X00004AT0020
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ペンは付属していません。