スマートバリュー
スマートバリューの アイケア
スマートバリューの 老眼鏡
老眼鏡本体(単品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27531404
品番
N888J-YE
参考基準価格(税別)
¥2,571
販売価格(税込)
¥2,825
販売価格(税別)
¥
2,568
バスケットに入れる
受付、公共施設などに好評の老眼鏡。
仕様
強度(黄)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
度数
4.0
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X00004AT0020
医薬品医療機器等法
一般医療機器