N224J-4P アルカリ乾電池V 単4 スマートバリュー 27531709

アルカリ乾電池V 単4

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード27531709 品番N224J-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使用推奨期限10年の高性能アルカリ乾電池!国内生産です。3つの液漏れ防止構造(正極缶、負極材料、ガスケット)3つの新素材、新構造の採用により、未使用時の液漏れを抑制します。

タイプ単4形 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 電圧(V)1.5 本数4本 電池アルカリ乾電池 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-23
用途:
電化製品に使用
農・林・水産業

性能、価格に満足しています。さらに日本製なので完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする