曜日別特売
- アニマルバリア カラフルジュニア インテリムジャパン 27532664

- アニマルバリア カラフルジュニア インテリムジャパン 27532664
- アニマルバリア カラフルジュニア インテリムジャパン 27532664

アニマルバリア カラフルジュニア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード27532664品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・超音波により、猫の糞被害やいたずらを防ぎます。
・変動超音波のため、猫の慣れを防ぎます。
・防雨設計、屋外使用OK
・感知範囲 約15mm2

用途
猫によるいたずら防止に。
質量(g)約218直径(Φmm)約108高さ(mm)約108音圧感度(dB)90パステルブルー材質ABS樹脂センサーバッシブ赤外線センサーセンサー感知範囲3m~5m 90°電源単2乾電池×3本(別売)
注意
・単2乾電池×3本(別売) ※乾電池は付属していません。別途お買い求めください。
・防滴構造のため、雨天時でもご使用いただけますが、水没時は故障することがあります。大雨や水害の恐れがある際は屋内へ移動させて下さい。
・人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけたりしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする