インテリムジャパン
アニマルバリア カラフルジュニア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27532673
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・超音波により、猫の糞被害やいたずらを防ぎます。
・変動超音波のため、猫の慣れを防ぎます。
・防雨設計、屋外使用OK
・感知範囲 約15mm
2
用途
猫によるいたずら防止に。
質量(g)
約218
直径(Φmm)
約108
高さ(mm)
約108
音圧感度(dB)
90
色
パステルピンク
材質
ABS樹脂
センサー
バッシブ赤外線センサー
センサー感知範囲
3m~5m 90°
電源
単2乾電池×3本(別売)
注意
・単2乾電池×3本(別売) ※乾電池は付属していません。別途お買い求めください。
・防滴構造のため、雨天時でもご使用いただけますが、水没時は故障することがあります。大雨や水害の恐れがある際は屋内へ移動させて下さい。
・人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけたりしないで下さい。