画像準備中

フローン#11 ローラー用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16kg) 注文コード 27539567 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。
フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず
疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。

A-4_フォックスグレー 用途屋上、ベランダ 可使時間(分)40 主な用途ベランダ 完全硬化時間7日間 硬化時間(時間)24以上 危険等級V 比率A液1:B液1 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間24〜48(23℃) 特性防水 塗り面積(2回塗り)(m2)6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)2.6(2回塗り) 歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする