※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日本塗料
東日本塗料の 床/コンクリート/道路用
東日本塗料の 床/コンクリート
AUコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1セット(15kg)
注文コード
27543645
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
2液アクリルウレタン薄膜床用塗料
色
白
性能
耐候性、密着性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性
主成分
アクリルウレタン樹脂
主な用途
床
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
(10℃)6〜48時間、(23℃)4〜48時間、(30℃)2〜48時間
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
(10℃)2、(23℃)2、(30℃)1
危険物の性状
非水溶性
歩行可能時間
(10℃)18時間以上、(23℃・30℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310