※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AUコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 27543767 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

2液アクリルウレタン薄膜床用塗料

B-15 キャメルイエロー 性能耐候性、密着性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性 主成分アクリルウレタン樹脂 主な用途 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(10℃)6〜48時間、(23℃)4〜48時間、(30℃)2〜48時間 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(10℃)2、(23℃)2、(30℃)1 危険物の性状非水溶性 歩行可能時間(10℃)18時間以上、(23℃・30℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする