東日本塗料
東日本塗料の 床/コンクリート/道路用
東日本塗料の 床/コンクリート
フローンアクアファースト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
27546287
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。
1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
色
B-4 ムーングレー
用途
階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所
性能
防塵、無鉛、つや消し、低臭
塗り面積(m
2
)
13.3(2回)
主な用途
工場
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
(23℃)40分
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.15
歩行可能時間
(23℃)40分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。