フローンアクアファースト遮熱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 27546628 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!

A-3 フレッシュグリーン 主な用途アスファルト 特性遮熱 用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です 性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵 塗り面積(m2)13.3(2回) 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間(23℃)40分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15 歩行可能時間(23℃)40分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする