東日本塗料
東日本塗料の 床/コンクリート/道路用
東日本塗料の 床/コンクリート
フローンクリート 平滑用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(36kg)
色
MGグリーン
注文コード
27547075
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。
唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
色
MGグリーン
主な用途
倉庫、工場、床
つや
つや消し
用途
プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場
性能
超耐衝撃性、超耐久性、耐擦り傷性、超耐熱性、耐薬品性
耐熱性
(塗膜厚)4〜10mm:200℃、3〜5mm:120℃
可使時間(分)
(23℃)春秋型:22、冬型:12
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
上塗塗装可能時間
(23℃)春秋型:12時間以上、冬型:9時間以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
歩行可能時間
(23℃)春秋型:18時間以上、冬型:12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310