色クリーム
主な用途倉庫、工場、床
主成分特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材
つやつや消し
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場
性能超耐衝撃性、超耐久性、耐擦り傷性、超耐熱性、耐薬品性
耐熱性(塗膜厚)4〜10mm:200℃、3〜5mm:120℃
可使時間(分)(23℃)春秋型:10、夏型:12、冬型:7.5
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
上塗塗装可能時間(23℃)春秋型:12時間錠、夏型:18時間以上、冬型:10時間以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
歩行可能時間(23℃)春秋型:18時間錠、夏型:24時間以上、冬型:15時間以上