東日本塗料
東日本塗料の 床/コンクリート/道路用
東日本塗料の 床/コンクリート
フローンクリート ローラー用 硬化剤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(5kg)
注文コード
27547398
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。
唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
主な用途
倉庫、工場、床
主成分
エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材
用途
プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性