東日本塗料
東日本塗料の 壁用
東日本塗料の 外壁用
シリコントップU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
27549017
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外装用水性トップコートをグレードアップしました。
色
D-103
用途
戸建住宅、マンション等、事務所、店舗、工場等、学校等、公共施設
性能
透湿性、環境配慮型、高弾性、耐汚染性、耐候性
塗り面積(m
2
)
50(2回)
主な用途
工場
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、モルタル、スレート、Pca板、窯業系サイディング等、ケイ酸カルシウム板、ALC、各種旧塗膜面等
上塗塗装可能時間
(23℃)下塗り:2時間、上塗り:1時間以上
特性
トップコート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310