東日本塗料
東日本塗料の 壁用
東日本塗料の 外壁用
アクアレスメル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
27549367
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
色
黒
塗り面積(m
2
)
50〜62.5(2回)
つや
つや消し
用途
病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。
性能
低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー
主な用途
内外壁
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
(23℃)上塗り:2時間〜7日
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12〜0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310