SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・定規
SK(新潟精機)の 曲尺
平形直角定規 2級焼入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27551878
品番
DD-S125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
厚さ(mm)
4
幅(mm)
20
用途
直角度測定、ケガキ作業に
材質
機械構造用炭素鋼
質量(g)
115
呼び寸法(mm)
125
直角度(mm)
±0.032
底面の全長(mm)
80
長片の全長(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品となります。