画像準備中

平形直角定規 2級焼入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27551887 品番DD-S600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。

厚さ(mm)10 幅(mm)50 用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.4 呼び寸法(mm)600 直角度(mm)±0.08 底面の全長(mm)325 長片の全長(mm)600
注意
※受注生産品となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27551887 DD-S600 02450901 DD-S600 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 1個 52,980 税込58,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする