SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
目盛付台付スコヤ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
100
注文コード
27551923
品番
C-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
呼び寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
呼び寸法(mm)
100
長片の全長(mm)
100
用途
直角度測定、ケガキ作業に
直角度(mm)
±0.03
底面の全長(mm)
70
短片の厚さ(mm)
12
短片の幅(mm)
19
長片の厚さ(mm)
2.5
長片の幅(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品となります。