3/22より値下げ!現場を応援

目盛付台付スコヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27551939 品番 C-150
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。

呼び寸法(mm)150 長片の全長(mm)150 用途直角度測定、ケガキ作業に 直角度(mm)±0.035 底面の全長(mm)100 短片の厚さ(mm)18 短片の幅(mm)22 長片の厚さ(mm)3 長片の幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする