目盛付台付スコヤ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)200 注文コード27551948 品番C-200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は呼び寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。

呼び寸法(mm)200 長片の全長(mm)200 用途直角度測定、ケガキ作業に 直角度(mm)±0.04 底面の全長(mm)130 短片の厚さ(mm)22 短片の幅(mm)26 長片の厚さ(mm)3.5 長片の幅(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする