SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
目盛付台付スコヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
250
注文コード
27551957
品番
C-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
呼び寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
呼び寸法(mm)
250
長片の全長(mm)
250
用途
直角度測定、ケガキ作業に
直角度(mm)
±0.045
底面の全長(mm)
165
短片の厚さ(mm)
22
短片の幅(mm)
26
長片の厚さ(mm)
3.5
長片の幅(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品となります。