3/22より値下げ!現場を応援

目盛付台付スコヤ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27551993 品番 C-600
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別) 値下げ
189,800

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。

呼び寸法(mm)600 長片の全長(mm)600 用途直角度測定、ケガキ作業に 直角度(mm)±0.08 底面の全長(mm)320 短片の厚さ(mm)35 短片の幅(mm)55 長片の厚さ(mm)5 長片の幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする