3/22より値下げ!現場を応援
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
目盛付台付スコヤ
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27552009
品番
C-1000
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
399,800
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
呼び寸法(mm)
1000
長片の全長(mm)
1000
用途
直角度測定、ケガキ作業に
直角度(mm)
±0.12
底面の全長(mm)
550
短片の厚さ(mm)
65
短片の幅(mm)
80
長片の厚さ(mm)
10
長片の幅(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品となります。