SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
目盛付平形スコヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27552018
品番
E-100
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
精度規格は、JIS2級相当品です。
呼び寸法(mm)
100
長片の全長(mm)
100
用途
直角度測定、ケガキ作業に
幅(mm)
20
厚さ(mm)
4
直角度(mm)
±0.03
底面の全長(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品となります。