SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
勝手スコヤ 左勝手
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27552273
品番
TRS-L400
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
呼び寸法(mm)
400
長片の全長(mm)
400
用途
直角度測定、ケガキ作業に
直角度(mm)
±0.06
底面の全長(mm)
200
短片の幅(mm)
27
長片の厚さ(mm)
5
長片の幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。