SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
勝手スコヤ 左勝手
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27552298
品番
TRS-L600
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
呼び寸法(mm)
600
長片の全長(mm)
600
用途
直角度測定、ケガキ作業に
直角度(mm)
±0.08
底面の全長(mm)
320
短片の幅(mm)
35
長片の厚さ(mm)
5
長片の幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。