SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
T型スコヤ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27552395
品番
TS-400
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。
呼び寸法(mm)
400
長片の全長(mm)
400
用途
一般工作用およびケガキ用に
直角度(mm)
±0.06
底面の全長(mm)
260
長片の厚さ(mm)
5
長片の幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面の厚さ(mm)
20
底面の幅(mm)
34
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。