T型スコヤ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27552413 品番 TS-600
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。

呼び寸法(mm)600 長片の全長(mm)600 用途一般工作用およびケガキ用に 直角度(mm)±0.08 底面の全長(mm)360 長片の厚さ(mm)5 長片の幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 底面の厚さ(mm)24 底面の幅(mm)38
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする