SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
T型スコヤ
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27552429
品番
TS-1000
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。
呼び寸法(mm)
1000
長片の全長(mm)
1000
用途
一般工作用およびケガキ用に
直角度(mm)
±0.12
底面の全長(mm)
640
長片の厚さ(mm)
8
長片の幅(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面の厚さ(mm)
30
底面の幅(mm)
45
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。