SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
フランジスコヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
680×750
注文コード
27552456
品番
FS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,000
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
呼び寸法(mm)
680×750
用途
油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に
厚さ(mm)
5
直角度(mm)
±0.071
RoHS指令(10物質対応)
対応