DD型焼入厚形スコヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27552474 品番 HDD-75
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

長片の全長(mm)75 呼び寸法(mm)75 用途直角度測定、ケガキ作業に 幅(mm)18 厚さ(mm)12 直角度(mm)±0.014 底面の全長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする