DD型焼入厚形スコヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27552483 品番 HDD-100
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

長片の全長(mm)100 呼び寸法(mm)100 用途直角度測定、ケガキ作業に 幅(mm)20 厚さ(mm)15 直角度(mm)±0.015 底面の全長(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする