DD型焼入厚形スコヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)250 注文コード27552517 品番HDD-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000
この商品は呼び寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

長片の全長(mm)250 呼び寸法(mm)250 用途直角度測定、ケガキ作業に 幅(mm)30 厚さ(mm)25 直角度(mm)±0.022 底面の全長(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする