SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
刃形標準スコヤ I型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27552544
品番
AAI-150K
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。
焼入品です。
呼び寸法(mm)
150
長片の全長(mm)
150
用途
精密な直角測定に
幅(mm)
24
厚さ(mm)
14
底面の全長(mm)
100
直角度(μm)
±3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応