精密円筒スコヤ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)100 注文コード27552553 品番CS-F100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。
精度規格は、JIS B 7526相当品です。
使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。
焼入品です。

呼び寸法(mm)100 用途精密な直角測定に 寸法(mm)測定部:Φ60×100、取手部:Φ30×35 全長(mm)140 直角度(μm)±2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする