3/22より値下げ!現場を応援
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の スコヤ
精密円筒スコヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
150
注文コード
27552569
品番
CS-F150
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。
精度規格は、JIS B 7526相当品です。
使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。
焼入品です。
呼び寸法(mm)
150
用途
精密な直角測定に
寸法(mm)
測定部:Φ70×150、取手部:Φ32×45
全長(mm)
200
直角度(μm)
±2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応