画像準備中

目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)2000 注文コード27553104 品番STG-A2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290,000
この商品は呼び寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
高精度定規として使用できます。

呼び寸法(mm)2000 用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に 真直度(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする