普通形ストレートエッジ A級焼入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27553357 品番 S-A600H
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。

呼び寸法(mm)600 用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 形状平型 熱処理焼入あり 真直度(μm)22 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする