SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の スコヤ・水準器
SK(新潟精機)の ストレートエッジ
ベベル形ストレートエッジ A級焼入
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27553558
品番
B-A150H
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
測定面は研磨仕上げ品です。
焼入品です。
呼び寸法(mm)
150
用途
板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
テーパー
5.5mm
刃厚(mm)
0.5
真直度(μm)
13
焼入硬度
490-620
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※受注生産品のため同時複数個購入される場合、納期変動する可能性があります。