フィラゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リーフ長さ(mm)3000 注文コード27554039 品番FG-05-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はリーフ長さ・仕様など79種類から選べます 他の種類を見る

防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。

リーフ長さ(mm)3000 リーフ幅(mm)12.7 用途隙間測定に 器差(mm)±0.005 ケース寸法(mm)77×77×22 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする